Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE200110041N
Cod. Produttore
200110041N
Cod. EAN
8016692115894

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Protezione: IP54
  • Filettatura: Metrica M1,5
  • Norme: CEI EN 60423, 62444
  • Tipi filettatura: Pg, GAS ISO 228/1
  • Resistenza: Usura, agenti atmosferici
  • Applicazioni: Vari diametri e lunghezze
  • Serie: MAXIBRASS 2001-2003
Pressacavo in ottone nichelato con grado di protezione IP54, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. Dotato di filettatura gas da 1 pollice, assicura un montaggio semplice e stabile. La qualità del materiale in metallo conferisce resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono protezione contro polvere e spruzzi d’acqua. Questo pressacavo unisce robustezza e funzionalità per un utilizzo professionale in ambienti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBRASS 2003 2002 e 2001 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in ottone e grazie al processo di nichelatura risultano più durevoli e resistenti a usura, agenti atmosferici e corrosione chimica. Sono progettati per garantire un livello di protezione IP54 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, e anche di tipo GAS, secondo norma ISO 228/1, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

34 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

36 mm

grado di protezione (IP)

IP54

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1 pollice

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

18 ... 22 mm

Produttore

Pressacavo ottone nichelato IP54 G1" per installazioni elettriche