Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE200111241N
Cod. Produttore
200111241N
Cod. EAN
8016692115955

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Protezione: IP54
  • Filettatura: Metrica M1,5, Pg, GAS
  • Serie: MAXIBRASS 2001-2003
  • Resistenza: Usura e corrosione
  • Applicazione: Serrare e sigillare cavi
  • Dimensioni: Varie filettature
  • Accessori: Controdadi e guarnizioni
Pressacavo in ottone di alta qualità con grado di protezione IP54, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Dotato di filettatura gas da 1 1/2 pollice, assicura un fissaggio stabile e una perfetta tenuta. Il materiale metallico conferisce resistenza e durata nel tempo, ideale per ambienti industriali e applicazioni che richiedono protezioni contro polvere e spruzzi d’acqua. Questo pressacavo è una soluzione robusta e funzionale per il passaggio sicuro dei cavi, contribuendo a mantenere l’integrità degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBRASS 2003 2002 e 2001 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in ottone e grazie al processo di nichelatura risultano più durevoli e resistenti a usura, agenti atmosferici e corrosione chimica. Sono progettati per garantire un livello di protezione IP54 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, e anche di tipo GAS, secondo norma ISO 228/1, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

48 mm

lunghezza della filettatura

11,5 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

50 mm

grado di protezione (IP)

IP54

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1 1/2 pollice

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

32 ... 36 mm

Produttore

Pressacavo ottone nichelato IP54 G1"1/2 per installazioni elettriche