› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo ottone nichelato IP54 PG48 per installazioni elettriche industriali

Cod. Rexel CE200204821N
Cod. Produttore 200204821N
Cod. EAN 8016692119953

Informazioni principali

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Protezione: IP54
  • Filettatura: Tipo metrico M 1,5
  • Norme: CEI EN 60423, EN 62444
  • Filettatura Pg: Secondo DIN 40 430
  • Filettatura GAS: ISO 228/1
  • Serie: MAXIBRASS 2001-2003
  • Resistenza: Usura, agenti atmosferici

Descrizione del prodotto

Pressacavo in ottone nichelato con grado di protezione IP54, progettato per garantire un collegamento sicuro e resistente in impianti elettrici. Realizzato in metallo di alta qualità, presenta una filettatura di tipo PG con dimensione nominale 48, ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità. La finitura nichelata assicura una maggiore protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto a diversi ambienti industriali e civili. Questo pressacavo combina funzionalità e durata, assicurando una perfetta tenuta e protezione dei cavi elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBRASS 2003 2002 e 2001 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in ottone e grazie al processo di nichelatura risultano più durevoli e resistenti a usura, agenti atmosferici e corrosione chimica. Sono progettati per garantire un livello di protezione IP54 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, e anche di tipo GAS, secondo norma ISO 228/1, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

60 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

64 mm

grado di protezione (IP)

IP54

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

48

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

43 ... 45 mm

Pressacavo ottone nichelato IP54 PG48 per installazioni elettriche industriali