› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo ottone nichelato IP54 M20 per installazioni elettriche

Cod. Rexel CE2003M2021N
Cod. Produttore 2003M2021N
Cod. EAN 8016692176192

Informazioni principali

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Protezione: IP54
  • Filettatura: Metrica M2
  • Norme: CEI EN 60423, 62444
  • Resistenza: Usura e corrosione
  • Applicazione: Serrare e sigillare cavi
  • Serie: MAXIBRASS 2003
  • Accessori: Controdadi e guarnizioni

Descrizione del prodotto

Pressacavo in ottone nichelato di alta qualità, progettato per garantire protezione IP54 contro polvere e spruzzi d’acqua. Realizzato con materiale metallico resistente e dotato di filettatura metrica M20, assicura un’installazione sicura e duratura in impianti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e robustezza, offrendo una soluzione efficace per il passaggio e la protezione dei cavi elettrici. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBRASS 2003 2002 e 2001 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in ottone e grazie al processo di nichelatura risultano più durevoli e resistenti a usura, agenti atmosferici e corrosione chimica. Sono progettati per garantire un livello di protezione IP54 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, e anche di tipo GAS, secondo norma ISO 228/1, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

20 mm

lunghezza della filettatura

6 mm

Con alette bloccacavo

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

22 mm

grado di protezione (IP)

IP54

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

10 ... 12 mm

Pressacavo ottone nichelato IP54 M20 per installazioni elettriche