› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo ottone nichelato IP54 M25 installazioni elettriche

Cod. Rexel CE2003M2521N
Cod. Produttore 2003M2521N
Cod. EAN 8016692176215

Informazioni principali

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Protezione: IP54
  • Filettatura: Metrica M 1,5
  • Norme: CEI EN 60423, 62444
  • Tipologie filettatura: Pg, GAS ISO 228/1
  • Resistenza: Usura e corrosione
  • Applicazioni: Varie dimensioni e diametri
  • Serie: MAXIBRASS 2003

Descrizione del prodotto

Pressacavo in ottone nichelato di alta qualità, progettato per garantire un'eccellente protezione IP54 contro polvere e acqua. Realizzato con materiale metallico resistente, presenta una filettatura metrica M2 con dimensione nominale da 25 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La finitura nichelata assicura una maggiore resistenza alla corrosione, rendendo questo pressacavo adatto a installazioni in ambienti difficili. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBRASS 2003 2002 e 2001 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in ottone e grazie al processo di nichelatura risultano più durevoli e resistenti a usura, agenti atmosferici e corrosione chimica. Sono progettati per garantire un livello di protezione IP54 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, e anche di tipo GAS, secondo norma ISO 228/1, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

28 mm

lunghezza della filettatura

7 mm

Con alette bloccacavo

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

30 mm

grado di protezione (IP)

IP54

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

17 ... 19 mm

Pressacavo ottone nichelato IP54 M25 installazioni elettriche