Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2003M5021N
Cod. Produttore
2003M5021N
Cod. EAN
8016692176277

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Protezione: IP54
  • Filettatura: M5 metrico
  • Resistente a: Usura e corrosione
  • Serie: MAXIBRASS 2003
  • Norme: CEI EN 60423, CEI EN 62444
  • Adatto a: Installazioni elettriche
  • Funzione: Serraggio e sigillatura cavi
Pressacavo in ottone nichelato di alta qualità, progettato per garantire una protezione IP54 contro polvere e spruzzi d’acqua. Realizzato in metallo resistente con filettatura metrica M5 e dimensione nominale 50, offre affidabilità e durata nelle applicazioni elettriche. Ideale per il fissaggio sicuro di cavi e per mantenere l’integrità degli impianti elettrici in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBRASS 2003 2002 e 2001 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in ottone e grazie al processo di nichelatura risultano più durevoli e resistenti a usura, agenti atmosferici e corrosione chimica. Sono progettati per garantire un livello di protezione IP54 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, e anche di tipo GAS, secondo norma ISO 228/1, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

54 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

Con alette bloccacavo

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

57 mm

grado di protezione (IP)

IP54

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

50

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

39 ... 41 mm

Produttore

Pressacavo ottone nichelato IP54 filettatura M50 per installazioni elettriche