Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE200204221N
Cod. Produttore
200204221N
Cod. EAN
8016692112237

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Protezione: IP54
  • Filettatura: Metrica M1,5, Pg, GAS
  • Norme: CEI EN 60423, 62444, DIN 40430
  • Resistenza: Usura e corrosione
  • Applicazioni: Per cavi passanti
  • Serie: MAXIBRASS 2001-2003
  • Accessori: Controdadi, guarnizioni
Pressacavo in ottone nichelato di alta qualità, progettato per garantire protezione IP54 contro polvere e acqua. Realizzato in metallo resistente con filettatura di tipo PG, misura nominale 42, offre affidabilità e durata per applicazioni elettriche. Ideale per il fissaggio sicuro e la protezione dei cavi elettrici in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBRASS 2003 2002 e 2001 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in ottone e grazie al processo di nichelatura risultano più durevoli e resistenti a usura, agenti atmosferici e corrosione chimica. Sono progettati per garantire un livello di protezione IP54 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, e anche di tipo GAS, secondo norma ISO 228/1, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

54 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

57 mm

grado di protezione (IP)

IP54

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

42

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

temperatura di impiego

-20 ... 90 °C

per diametro cavo

39 ... 41 mm

Produttore

Pressacavo ottone nichelato IP54 PG per installazioni elettriche