Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1940E.M40N
Cod. Produttore
1940E.M40N
Cod. EAN
8051316090713

Informazioni di prodotto

  • Colore: nero
  • Materiale: nylon PA6.6
  • Protezione: IP68 esteso
  • Filettatura: M40x1
  • Applicazioni: ambienti esterni
  • Resistenza: alta
  • Tenuta stagna: prolungata
  • Serie: CE1940E
Descrizione del produttore: Pressacavo in nylon PA6.6 di colore nero, progettato per garantire un'elevata protezione IP68 contro polvere e immersioni prolungate in acqua. Dotato di filettatura M40x1, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità in ambienti esterni o soggetti a condizioni gravose. La struttura robusta assicura una tenuta stagna estesa, proteggendo i cavi da agenti esterni e garantendo sicurezza nell'installazione di impianti elettrici.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

53 mm

lunghezza della filettatura

14 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

40

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

22 ... 32 mm

Produttore

Pressacavo nylon PA6.6 nero IP68 esteso filettatura M40x1 per impianti elettrici esterni

€ 5,31 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.