Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1772210000
Cod. Produttore
1772210000
Cod. EAN
4032248129867

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VG M16 - MS 68
  • Tipo: Pressacavo metallico
  • Funzione: Sigillatura custodie
  • Accessorio: Con fermacavo
  • Serie: VG MS (ottone)
  • Materiale: Ottone
  • Applicazione: Inserimento cavi
  • Quantità consigliata: 50

Documentazione tecnica

Pressacavo standard in ottone VG M16 - MS 68, realizzato in metallo di alta qualità con filettatura metrica. Questo componente elettrico garantisce resistenza e durata, ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio sicuro e affidabile. La sua struttura in ottone assicura una buona conducibilità e protezione contro la corrosione, rendendolo adatto per installazioni elettriche professionali. La dimensione nominale è progettata per adattarsi perfettamente alle esigenze di cablaggio, offrendo una soluzione efficiente e robusta per la gestione dei cavi. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Argento

Tipologia

Diritto

antiurto

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

17 mm

lunghezza della filettatura

7 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

20,78 mm

grado di protezione (IP)

IP54

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

Materiale di tenuta

NBR (gomma nitrilica)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

4 ... 8 mm

Serie

VG MS / pressacavo standard in ottone

Produttore

Pressacavo metallico VG M16 MS 68 ottone per cavi elettrici industriali