Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1909490000
Cod. Produttore
1909490000
Cod. EAN
4032248536412

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VG M12 - MS 1/EMV
  • Tecnologia: Pressacavo metallico
  • Funzione: Sigillatura custodie
  • Accessori: Con fermacavo
  • Serie: VG EMV GEN 1
  • Applicazione: EMC con gabbia di serraggio
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Pressacavo VG M12 in ottone di alta qualità, progettato per garantire un'eccellente protezione EMC. Realizzato con materiale metallico resistente, presenta una filettatura metrica che assicura un fissaggio sicuro e affidabile. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono una connessione stabile e duratura, offrendo una perfetta tenuta e protezione contro interferenze elettromagnetiche. La sua costruzione robusta lo rende adatto all'uso in ambienti industriali, assicurando sicurezza e prestazioni elevate. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Argento

Tipologia

Diritto

antiurto

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

14 mm

lunghezza della filettatura

6 mm

Con alette bloccacavo

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

16,17 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

Materiale di tenuta

NBR (gomma nitrilica)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

3 ... 6,5 mm

Serie

VG EMV GEN 1 / EMC cable gland with clamping cage

Produttore

Pressacavo metallico VG M12 MS 1/EMV protezione EMC industriale