Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1569060000
Cod. Produttore
1569060000
Cod. EAN
4008190107055

Informazioni di prodotto

  • Serie: VG MS
  • Materiale: Ottone
  • Tipo: Pressacavo metallico
  • Funzione: Sigillatura custodie
  • Dotazione: Fermacavo incluso
  • Modello: VG 7-MS68
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Pressacavo standard in ottone di alta qualità, realizzato in metallo resistente con filettatura di tipo PG. Progettato per garantire una connessione sicura e duratura, questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e robustezza. La sua struttura in ottone assicura resistenza alla corrosione e una lunga durata nel tempo, rendendolo adatto a diversi ambienti e condizioni operative. La filettatura PG consente un montaggio semplice e stabile, facilitando l’installazione in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Argento

Tipologia

Diritto

antiurto

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

14 mm

lunghezza della filettatura

6 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,27 mm

misura angolare dell'esagono

16,17 mm

grado di protezione (IP)

IP54

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

Materiale di tenuta

NBR (gomma nitrilica)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

3 ... 6,5 mm

Serie

VG MS / pressacavo standard in ottone

Produttore

Pressacavo ottone VG 7-MS68 fissaggio cavi elettrici industriale