Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1569100000
Cod. Produttore
1569100000
Cod. EAN
4008190051969

Informazioni di prodotto

  • Serie: VG MS
  • Tipo: Pressacavo metallico
  • Funzione: Sigillatura custodie
  • Accessorio: Fermacavo incluso
  • Modello: VG 16-MS68
  • Materiale: Ottone
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Documentazione tecnica

Pressacavo standard in ottone di alta qualità con filettatura di tipo PG, realizzato in metallo resistente per garantire una connessione sicura e duratura. Progettato per applicazioni elettriche, offre affidabilità e robustezza grazie al materiale in ottone, ideale per proteggere e fissare i cavi in modo efficace. La sua dimensione nominale e il design sono studiati per facilitare l’installazione in impianti elettrici, assicurando una perfetta tenuta e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Argento

Tipologia

Diritto

antiurto

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,41 mm

misura angolare dell'esagono

27,71 mm

grado di protezione (IP)

IP54

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

Materiale di tenuta

NBR (gomma nitrilica)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

10 ... 14 mm

Serie

VG MS / pressacavo standard in ottone

Produttore

Pressacavo metallico ottone VG16-MS68 fissaggio cavi elettrici industriale