› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

PRESSACAVO MET ISO M16

Cod. Rexel TEZCDEP16
Cod. Produttore ZCDEP16
Cod. EAN 3666916099421

Informazioni principali

  • Tipo: Pressacavo
  • Ingresso cavo: M16 x 1.5
  • Materiale: Metallo
  • Compatibilità: XCKD
  • Corpo associato: ZCD21-ZCD39
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Unità confezione: 1 pezzo
  • Garanzia: 18 mesi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'ingresso pressacavo XCKD OsiSense di Schneider Electric ha corpo in Zamak e ingresso cavi M16.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Altro

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare ritagliabile

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

grado di protezione (IP)

Altro

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

Serie

Limit switches XC Standard

PRESSACAVO MET ISO M16