Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE7900A.M63
Cod. Produttore
7900A.M63
Cod. EAN
8016692596792

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox 316L
  • Protezione: IP68
  • Filettatura: Metrica M1,5
  • Applicazioni: Food & beverage
  • Resistenza: Corrosione e igiene
  • Serie: MAXIINOX 7900
  • Montaggio: Vari diametri e lunghezze
  • Accessori: Controdadi e guarnizioni
Pressacavo in acciaio inossidabile 316L di alta qualità, caratterizzato da una filettatura metrica con dimensione nominale 63 mm. Realizzato interamente in metallo, garantisce resistenza alla corrosione e durabilità anche in ambienti difficili. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e robustezza, questo pressacavo assicura una protezione ottimale dei cavi mantenendo un fissaggio sicuro e stabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIINOX 7900 e 7900A consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in acciaio inox di tipo AISI 303 e AISI 316L e sono la scelta ideale per applicazioni, che richiedono la massima protezione da sostanze corrosive ed un grado di igiene superiore. Grazie alla notevole resistenza dell’acciaio inossidabile e alla capacità di protezione IP68, questi connettori sono la soluzione ottimale da impiegare negli impianti delle linee produttive del settore food&beverage, dove è necessario prevenire il rischio di contaminazione dei prodotti alimentari e garantire, allo stesso tempo, la salvaguardia dei macchinari dalle conseguenze dei processi di pulizia effettuati mediante forti getti d’acqua calda, vapore acqueo, schiuma e disinfettanti aggressivi. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, per assicurare un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

colore

Acciaio inox

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

67 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

74 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

63

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

34 ... 45 mm

Produttore

Pressacavo MaxiInox acciaio inox 316L filettatura M63 per installazioni elettriche food&beverage