Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE7900A.11
Cod. Produttore
7900A.11
Cod. EAN
8016692596556

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox 316L
  • Protezione: Grado IP68
  • Filettatura: Tipo Pg DIN 40430
  • Resistenza: Corrosione e agenti chimici
  • Applicazione: Settore food & beverage
  • Sicurezza: Previene taglio e trazione
  • Serie: MAXIINOX 7900 e 7900A
  • Accessori: Controdadi, guarnizioni
Pressacavo in acciaio inox 316L di alta qualità, progettato per garantire resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Dotato di filettatura di tipo PG con dimensione nominale 11, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione ottimale dei cavi. La struttura in metallo assicura robustezza e stabilità anche in ambienti impegnativi, rendendolo una soluzione versatile per il fissaggio sicuro dei cavi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIINOX 7900 e 7900A consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in acciaio inox di tipo AISI 303 e AISI 316L e sono la scelta ideale per applicazioni, che richiedono la massima protezione da sostanze corrosive ed un grado di igiene superiore. Grazie alla notevole resistenza dell’acciaio inossidabile e alla capacità di protezione IP68, questi connettori sono la soluzione ottimale da impiegare negli impianti delle linee produttive del settore food&beverage, dove è necessario prevenire il rischio di contaminazione dei prodotti alimentari e garantire, allo stesso tempo, la salvaguardia dei macchinari dalle conseguenze dei processi di pulizia effettuati mediante forti getti d’acqua calda, vapore acqueo, schiuma e disinfettanti aggressivi. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

colore

Acciaio inox

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

20 mm

lunghezza della filettatura

6 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

23 mm

grado di protezione (IP)

IP65

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

11

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

4,5 ... 10 mm

Produttore

Pressacavo MaxiInox acciaio inox 316L IP68 per impianti food&beverage