Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE7900.07
Cod. Produttore
7900.07
Cod. EAN
8016692591575

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox AISI 303/316L
  • Protezione: IP68
  • Filettatura: Tipo Pg DIN 40430
  • Applicazioni: Food & beverage
  • Resistenza: Corrosione e agenti chimici
  • Funzione: Serraggio e sigillatura cavi
  • Serie: MAXIINOX 7900
  • Accessori: Controdadi e guarnizioni
Pressacavo MaxiInox realizzato in acciaio inossidabile 304 di alta qualità, ideale per garantire una protezione sicura e resistente dei cavi elettrici. La filettatura di tipo PG con dimensione nominale 7 assicura un montaggio stabile e affidabile in ambienti industriali e civili. Questo componente in metallo è progettato per offrire durata nel tempo e resistenza alla corrosione, rendendolo adatto a installazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIINOX 7900 e 7900A consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in acciaio inox di tipo AISI 303 e AISI 316L e sono la scelta ideale per applicazioni, che richiedono la massima protezione da sostanze corrosive ed un grado di igiene superiore. Grazie alla notevole resistenza dell’acciaio inossidabile e alla capacità di protezione IP68, questi connettori sono la soluzione ottimale da impiegare negli impianti delle linee produttive del settore food&beverage, dove è necessario prevenire il rischio di contaminazione dei prodotti alimentari e garantire, allo stesso tempo, la salvaguardia dei macchinari dalle conseguenze dei processi di pulizia effettuati mediante forti getti d’acqua calda, vapore acqueo, schiuma e disinfettanti aggressivi. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

colore

Acciaio inox

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

16 mm

lunghezza della filettatura

5 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

18 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

7

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

3 ... 7 mm

Produttore

Pressacavo MaxiInox acciaio inox PG7 per impianti food&beverage