Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2910.21N
Cod. Produttore
2910.21N
Cod. EAN
8016692435008

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PRESS.MAXIBRASS OTT.NICH.RIDOTTO IP
  • Serie: MAXIBRASS 2900
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Protezione: IP68
  • Filettatura: Tipo Pg DIN 40430
  • Resistenza: Usura e corrosione
  • Applicazione: Sigilla cavi su pannelli
  • Varianti: Diametri e lunghezze diverse

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressacavo in ottone nichelato con guarnizione in neoprene e griffe di serraggio in poliammide PA 6.6, dotato di O-ring in nitrile per garantire un grado di protezione IP68, resistente a 5 bar per 30 minuti, assicurando tenuta liquida. Adatto per temperature d’impiego da -40°C a +100°C in condizioni statiche e da -25°C a +100°C in condizioni dinamiche. Il pressacavo è progettato per il fissaggio sicuro di cavi con filettatura PG e dimensione nominale 21 mm, con una coppia di serraggio consigliata di 10 Nm. La struttura in metallo conferisce robustezza e durata, ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono alta affidabilità e protezione contro ingressi di liquidi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBRASS 2900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in ottone e grazie al processo di nichelatura risultano più durevoli e resistenti a usura, agenti atmosferici e corrosione chimica. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

7 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

30 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

6 ... 13 mm

Produttore

Pressacavo ottone nichelato IP68 ridotto per installazioni elettriche