Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2910.16N
Cod. Produttore
2910.16N
Cod. EAN
8016692201870

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Protezione: IP68
  • Filettatura: Tipo Pg DIN 40430
  • Resistenza: Usura e corrosione
  • Applicazione: Serrare e sigillare cavi
  • Serie: MAXIBRASS 2900
  • Dimensioni: Vari diametri e lunghezze
  • Accessori: Controdadi e guarnizioni

Certificazioni e Dichiarazioni

Il pressacavo CE2910.16N è realizzato in ottone nichelato di alta qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. È dotato di guarnizione in neoprene, griffe di serraggio in poliammide PA 6.6 e O-ring in nitrile, che assicurano una tenuta ottimale e protezione contro infiltrazioni. Il grado di protezione IP68 certifica la sua impermeabilità fino a 5 bar per 30 minuti, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti umidi o esposti a liquidi. La filettatura PG da 16 mm consente un fissaggio sicuro e stabile, mentre l'intervallo di temperatura di esercizio varia da -40°C a +100°C in condizioni statiche e da -25°C a +100°C in condizioni dinamiche, garantendo affidabilità anche in situazioni di sollecitazione meccanica. Questo pressacavo è progettato per offrire prestazioni elevate e sicurezza nelle installazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBRASS 2900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in ottone e grazie al processo di nichelatura risultano più durevoli e resistenti a usura, agenti atmosferici e corrosione chimica. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

24 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

5 ... 10 mm

Produttore

Pressacavo ottone nichelato ridotto IP68 PG16 installazioni elettriche