› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo ottone nichelato IP68 riduzione filettata PG21 per installazioni elettriche

Cod. Rexel CE2911.21N
Cod. Produttore 2911.21N
Cod. EAN 8016692601281

Informazioni principali

  • Materiale: ottone nichelato
  • Protezione: IP68
  • Filettatura: tipo Pg DIN 40430
  • Resistenza: usura e corrosione
  • Applicazioni: cavi passanti
  • Dimensioni: varie misure disponibili
  • Serie: MAXIBRASS 2900
  • Accessori: controdadi e guarnizioni

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il pressacavo CE2911.21N è realizzato in ottone nichelato di alta qualità, garantendo robustezza e resistenza alla corrosione. È dotato di una guarnizione in neoprene e di un inserto di serraggio in poliammide PA 6.6, che assicurano una tenuta ottimale e protezione del cavo. L’O-ring in nitrile contribuisce a mantenere l’impermeabilità, confermando un grado di protezione IP68 con tenuta liquida fino a 5 bar per 30 minuti. Progettato per operare in un ampio intervallo di temperature, da -40°C a +100°C in condizioni statiche e da -25°C a +100°C in condizioni dinamiche, è ideale per installazioni elettriche professionali che richiedono affidabilità e sicurezza. La filettatura di tipo PG con dimensione nominale 21 garantisce un montaggio preciso e sicuro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBRASS 2900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in ottone e grazie al processo di nichelatura risultano più durevoli e resistenti a usura, agenti atmosferici e corrosione chimica. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

30 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

6 ... 13 mm

Pressacavo ottone nichelato IP68 riduzione filettata PG21 per installazioni elettriche