› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo ottone nichelato riduzione filettatura IP68 installazioni elettriche

Cod. Rexel CE2911.09N
Cod. Produttore 2911.09N
Cod. EAN 8016692601243

Informazioni principali

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Protezione: IP68 alta
  • Filettatura: Pg secondo DIN 40430
  • Resistenza: Usura e corrosione
  • Applicazione: Per cavi passanti
  • Serie: MAXIBRASS 2900
  • Dimensioni: Vari diametri e lunghezze
  • Accessori: Controdadi e guarnizioni

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il pressacavo CE2911.09N è realizzato in ottone nichelato, un materiale metallico di alta qualità che garantisce robustezza e resistenza alla corrosione. È dotato di guarnizione in neoprene e anello di tenuta in nitrile, che assicurano un elevato grado di protezione IP68, resistente a immersioni fino a 5 bar per 30 minuti, garantendo tenuta stagna anche in ambienti umidi o esposti a liquidi. La parte di serraggio del cavo è in poliammide PA 6.6, offrendo una presa sicura e affidabile sul cavo stesso. Il pressacavo è progettato per filettature di tipo PG con dimensione nominale 9, ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono sicurezza e durabilità. Può operare in un ampio intervallo di temperature da -40°C a +100°C in condizioni statiche e da -25°C a +100°C in condizioni dinamiche, resistendo a urti e vibrazioni secondo la norma EN 62444. L'installazione prevede un serraggio preciso per garantire la perfetta tenuta e sicurezza dell'impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBRASS 2900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in ottone e grazie al processo di nichelatura risultano più durevoli e resistenti a usura, agenti atmosferici e corrosione chimica. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Apertura chiave

17 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

17 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

9

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

2 ... 8 mm

Pressacavo ottone nichelato riduzione filettatura IP68 installazioni elettriche