› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo ottone nichelato riduzione filettatura IP68 installazioni elettriche

Cod. Rexel CE2911.29N
Cod. Produttore 2911.29N
Cod. EAN 8016692588568

Informazioni principali

  • Serie: MAXIBRASS 2900
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Protezione: IP68 contro infiltrazioni
  • Filettatura: Tipo Pg DIN 40430
  • Resistente a: Usura e corrosione
  • Funzione: Serraggio e sigillatura
  • Applicazione: Per cavi passanti
  • Disponibilità: Vari diametri e lunghezze

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il pressacavo CE2911.29N è realizzato in ottone nichelato, garantendo resistenza e durata nel tempo. È dotato di guarnizione in neoprene e O-ring in nitrile, che assicurano un'elevata tenuta stagna con grado di protezione IP68, resistente a 5 bar per 30 minuti, ideale per applicazioni in ambienti umidi o esposti a liquidi. L'inserto di serraggio in poliammide PA 6.6 offre una presa sicura sul cavo, mantenendo l'integrità dell'installazione. La filettatura di tipo PG con dimensione nominale 29 consente un montaggio preciso e stabile. Il prodotto è progettato per un intervallo di temperatura da -40°C a +100°C in condizioni statiche e da -25°C a +100°C in condizioni dinamiche, garantendo affidabilità anche in situazioni di sollecitazioni meccaniche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBRASS 2900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in ottone e grazie al processo di nichelatura risultano più durevoli e resistenti a usura, agenti atmosferici e corrosione chimica. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Apertura chiave

40 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

40 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

29

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

11 ... 20 mm

Pressacavo ottone nichelato riduzione filettatura IP68 installazioni elettriche