Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2911.M50N
Cod. Produttore
2911.M50N
Cod. EAN
8016692453781

Informazioni di prodotto

  • Tipo: pressacavi
  • Materiale: ottone nichelato
  • Protezione: IP68
  • Filettatura: metr. M 1,5
  • Norme: CEI EN 60423, 62444
  • Resistente a: usura e corrosione
  • Applicazioni: varie dimensioni
  • Serie: MAXIBRASS 2900

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressacavo in ottone nichelato con guarnizione in neoprene e inserto di serraggio in poliamide PA 6.6, progettato per garantire un’elevata protezione IP68 con tenuta liquida fino a 5 bar per 30 minuti. Il prodotto presenta un filetto metrico M50 con dimensione nominale di 50 mm, adatto per l’installazione su sedi filettate o con controdado di bloccaggio. L’anello di tenuta in nitrile assicura una perfetta sigillatura del cavo, mentre la struttura in metallo garantisce robustezza e resistenza alle sollecitazioni meccaniche e ambientali. Il pressacavo è idoneo per temperature d’impiego da -40°C a +100°C in condizioni statiche e da -25°C a +100°C in condizioni dinamiche, assicurando affidabilità e durata anche in ambienti difficili. Ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono sicurezza e protezione avanzata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBRASS 2900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in ottone e grazie al processo di nichelatura risultano più durevoli e resistenti a usura, agenti atmosferici e corrosione chimica. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, per assicurare un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Apertura chiave

60 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

60 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

50

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

20 ... 29 mm

Produttore

Pressacavo Maxibrass riduzione filettatura M50 IP68 installazioni elettriche