Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2910.48N
Cod. Produttore
2910.48N
Cod. EAN
8016692601304

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Protezione: IP68
  • Filettatura: Tipo Pg DIN 40430
  • Resistenza: Usura e corrosione
  • Applicazione: Serrare e sigillare cavi
  • Serie: MAXIBRASS 2900
  • Dimensioni: Vari diametri e lunghezze
  • Accessori: Controdadi, guarnizioni

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressacavo in ottone nichelato con guarnizione in neoprene e griffe di serraggio in poliammide PA 6.6, dotato di O-ring in nitrile per garantire un'elevata tenuta stagna con grado di protezione IP68 a 5 bar per 30 minuti. Progettato per resistere a temperature da -40°C a +100°C in condizioni statiche e da -25°C a +100°C in condizioni dinamiche, assicura affidabilità e durata anche in ambienti gravosi. La filettatura di tipo PG con dimensione nominale 48 consente un'installazione sicura e precisa, mentre la finitura nichelata conferisce resistenza alla corrosione e un aspetto professionale. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione contro polvere e liquidi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBRASS 2900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in ottone e grazie al processo di nichelatura risultano più durevoli e resistenti a usura, agenti atmosferici e corrosione chimica. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

67 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

67 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

48

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

27 ... 39 mm

Produttore

Pressacavo Maxibrass ottone nichelato ridotto IP68 per installazioni elettriche