Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2910.M32N
Cod. Produttore
2910.M32N
Cod. EAN
8016692425696

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Protezione: IP68
  • Filettatura: M 1,5 metrico
  • Resistente a: Usura e corrosione
  • Serie: MAXIBRASS 2900
  • Funzione: Serraggio sicuro cavi
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Accessori: Controdadi e guarnizioni

Certificazioni e Dichiarazioni

Il pressacavo CE2910.M32N è realizzato in ottone nichelato di alta qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. È dotato di guarnizione in neoprene e o-ring in nitrile, con griffe di serraggio in poliammide PA 6.6, che assicurano un'efficace tenuta e protezione del cavo. Il prodotto offre un grado di protezione IP68, resistente all'acqua fino a 5 bar per 30 minuti, ideale per applicazioni in ambienti umidi o esposti a liquidi. La filettatura è di tipo metrico con dimensione nominale M32x1,5, adatta a cavi con diametro da 7 a 14 mm. Il pressacavo supporta temperature d’impiego da -40°C a +100°C in condizioni statiche e da -25°C a +100°C in condizioni dinamiche, garantendo affidabilità anche in presenza di vibrazioni o urti secondo la norma EN 62444. La sua costruzione in metallo nichelato conferisce robustezza e protezione contro la corrosione, rendendolo un componente essenziale per installazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBRASS 2900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in ottone e grazie al processo di nichelatura risultano più durevoli e resistenti a usura, agenti atmosferici e corrosione chimica. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, per assicurare un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

36 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

36 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

7 ... 14 mm

Produttore

Pressacavo Maxibrass ottone nichelato IP68 M32 installazioni elettriche