Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2910.M20N
Cod. Produttore
2910.M20N
Cod. EAN
8016692201818

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Protezione: IP68
  • Filettatura: M 1,5 metrico
  • Resistenza: Usura e corrosione
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Serie: MAXIBRASS 2900
  • Funzione: Serraggio e sigillatura
  • Accessori: Controdadi e guarnizioni

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressacavo in ottone nichelato con guarnizione in neoprene, inserto di serraggio in poliammide PA 6.6 e O-ring in nitrile. Garantisce un grado di protezione IP68 resistente a 5 bar per 30 minuti, assicurando tenuta stagna anche in ambienti con presenza di liquidi. Adatto per temperature d’impiego da -40°C a +100°C in condizioni statiche e da -25°C a +100°C in condizioni dinamiche, resiste a urti e sollecitazioni secondo la norma EN 62444. La filettatura è di tipo metrico con dimensione nominale M20x1,5, ideale per il fissaggio sicuro e affidabile di cavi elettrici in installazioni professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBRASS 2900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in ottone e grazie al processo di nichelatura risultano più durevoli e resistenti a usura, agenti atmosferici e corrosione chimica. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, per assicurare un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

24 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

5 ... 10 mm

Produttore

Pressacavo ottone nichelato IP68 M20 per installazioni elettriche