Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2900.07N
Cod. Produttore
2900.07N
Cod. EAN
8016692585413

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Protezione: IP68
  • Filettatura: Tipo Pg DIN 40430
  • Resistenza: Usura e corrosione
  • Applicazione: Serraggio cavi
  • Serie: MAXIBRASS 2900
  • Dimensioni: Vari diametri e lunghezze
  • Accessori: Controdadi, guarnizioni

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressacavo in ottone nichelato con guarnizione in neoprene, griffe di serraggio in poliamide PA 6.6 e O-ring in nitrile. Garantisce un grado di protezione IP68 con tenuta liquida fino a 5 bar per 30 minuti. Adatto per temperature da -40°C a +100°C in condizioni statiche e da -25°C a +100°C in condizioni dinamiche. Il design assicura una chiusura sicura e affidabile, ideale per il fissaggio di cavi in ambienti industriali che richiedono elevata resistenza meccanica e protezione contro polvere e acqua. La filettatura di tipo PG con dimensione nominale 7 garantisce una perfetta compatibilità con le sedi filettate standard. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBRASS 2900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in ottone e grazie al processo di nichelatura risultano più durevoli e resistenti a usura, agenti atmosferici e corrosione chimica. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

16 mm

lunghezza della filettatura

5 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

18 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

7

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

3 ... 7 mm

Produttore

Pressacavo Maxibrass ottone nichelato IP68 per installazioni elettriche