Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2900.M50N
Cod. Produttore
2900.M50N
Cod. EAN
8016692202044

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Protezione: IP68 contro acqua
  • Filettatura: M 1,5 metrico
  • Resistenza: Usura e corrosione
  • Applicazione: Per cavi passanti
  • Serie: MAXIBRASS 2900
  • Dimensioni: Vari diametri e lunghezze
  • Normative: CEI EN 60423/62444

Certificazioni e Dichiarazioni

Il pressacavo CE2900.M50N è realizzato in ottone nichelato di alta qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. Dotato di guarnizione in neoprene, inserti di serraggio in poliammide PA 6.6 e o-ring in nitrile, assicura una tenuta stagna con grado di protezione IP68, resistente all’acqua fino a 5 bar per 30 minuti, ideale per applicazioni che richiedono protezione contro liquidi. La filettatura è di tipo metrico con dimensione nominale M50, adatta a cavi con diametro da 26 a 35 mm. Il prodotto è progettato per operare in un ampio intervallo di temperatura, da -40°C a +100°C in condizioni statiche e da -25°C a +100°C in condizioni dinamiche, garantendo affidabilità anche in ambienti difficili. La combinazione di materiali metallici e componenti tecnici assicura una perfetta tenuta e un’installazione sicura, rendendo questo pressacavo una soluzione professionale per l’installazione di cablaggi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBRASS 2900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in ottone e grazie al processo di nichelatura risultano più durevoli e resistenti a usura, agenti atmosferici e corrosione chimica. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, per assicurare un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

54 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

60 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

50

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

26 ... 35 mm

Produttore

Pressacavo Maxibrass ottone nichelato IP68 M50 per installazioni elettriche