› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo Maxibrass ottone nichel IP68 M25 installazioni elettriche

Cod. Rexel CE2900.M25N
Cod. Produttore 2900.M25N
Cod. EAN 8016692201924

Informazioni principali

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Protezione: IP68
  • Filettatura: M 1,5 metrico
  • Resistenza: Usura e corrosione
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Serie: MAXIBRASS 2900
  • Dimensioni: Vari diametri e lunghezze
  • Accessori: Controdadi e guarnizioni

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il pressacavo CE2900.M25N è realizzato in ottone nichelato di alta qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. È dotato di guarnizione in neoprene e anello di tenuta in nitrile, con griffe di serraggio in poliammide PA 6.6, che assicurano una presa salda e una perfetta tenuta sul cavo. Il prodotto offre un grado di protezione IP68, resistente all'acqua fino a 5 bar per 30 minuti, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti umidi o esposti a liquidi. La filettatura è di tipo metrico con dimensione nominale M25x1,5, adatta per cavi con diametro da 10 a 17 mm. Il pressacavo supporta un intervallo di temperatura da -40°C a +100°C in condizioni statiche e da -25°C a +100°C in condizioni dinamiche, garantendo affidabilità anche in situazioni di sollecitazioni meccaniche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBRASS 2900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in ottone e grazie al processo di nichelatura risultano più durevoli e resistenti a usura, agenti atmosferici e corrosione chimica. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, per assicurare un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

29 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

32 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

10 ... 17 mm

Pressacavo Maxibrass ottone nichel IP68 M25 installazioni elettriche
€ 5,51 x 1 pz.
(pz.)