› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo Maxibrass ottone nichelato IP68 M16 installazioni elettriche

Cod. Rexel CE2900.M16N
Cod. Produttore 2900.M16N
Cod. EAN 8016692201702

Informazioni principali

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Protezione: IP68
  • Filettatura: Metri M 1,5
  • Resistenza: Usura e corrosione
  • Applicazione: Per cavi passanti
  • Sicurezza: Sigillatura sicura
  • Serie: MAXIBRASS 2900
  • Norme: CEI EN 60423/62444

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pressacavo in ottone nichelato con guarnizione in neoprene e griffe di serraggio in poliammide PA 6.6, dotato di O-ring in nitrile per garantire un'elevata tenuta stagna. Il prodotto offre un grado di protezione IP68, resistente a immersioni fino a 5 bar per 30 minuti, assicurando una protezione liquida affidabile in applicazioni elettriche. La filettatura è di tipo metrico con dimensione nominale M16, adatta a cavi con diametro da 4,5 a 10 mm. Il pressacavo è progettato per operare in un ampio intervallo di temperature, da -40°C a +100°C in condizioni statiche e da -25°C a +100°C in condizioni dinamiche, garantendo resistenza a urti e vibrazioni secondo la norma EN 62444. La combinazione di materiali metallici e tecnopolimeri assicura robustezza e durata nel tempo, ideale per installazioni professionali in ambienti esigenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBRASS 2900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in ottone e grazie al processo di nichelatura risultano più durevoli e resistenti a usura, agenti atmosferici e corrosione chimica. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, per assicurare un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

20 mm

lunghezza della filettatura

7 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

20 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

4,5 ... 10 mm

Pressacavo Maxibrass ottone nichelato IP68 M16 installazioni elettriche
€ 2,92 x 1 pz.
(pz.)