Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2911.M16N
Cod. Produttore
2911.M16N
Cod. EAN
8016692409382

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PRESS.MAXIBRASS RIDUZ.+FILETTO IP68
  • Serie: MAXIBRASS 2900
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Protezione: IP68
  • Filettatura: M 1,5 metrico
  • Norme: CEI EN 60423, CEI EN 62444
  • Resistenza: Usura e corrosione
  • Applicazioni: Vari diametri e lunghezze

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressacavo in ottone nichelato con guarnizione in neoprene, griffe di serraggio in poliammide PA 6.6 e O-ring in nitrile, progettato per garantire un’elevata tenuta stagna con grado di protezione IP68, resistente a 5 bar per 30 minuti. La filettatura è di tipo metrico con dimensione nominale M16, ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico che richiedono affidabilità e resistenza a urti e sollecitazioni meccaniche. Il pressacavo supporta un intervallo di temperatura da -40°C a +100°C in condizioni statiche e da -25°C a +100°C in condizioni dinamiche, assicurando prestazioni ottimali anche in ambienti difficili. La sua struttura robusta e i materiali di alta qualità lo rendono adatto per il fissaggio sicuro di cavi elettrici in impianti industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBRASS 2900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in ottone e grazie al processo di nichelatura risultano più durevoli e resistenti a usura, agenti atmosferici e corrosione chimica. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, per assicurare un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Apertura chiave

20 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

20 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

2,5 ... 7 mm

Produttore

Pressacavo Maxibrass riduzione filettatura M16 IP68 installazioni elettriche