Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2911.M12N
Cod. Produttore
2911.M12N
Cod. EAN
8016692426525

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pressacavi riduzione
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Protezione: IP68
  • Filettatura: Metrica M1,5
  • Norme: CEI EN 60423/62444
  • Resistenza: Usura e corrosione
  • Applicazioni: Per fori su pannelli
  • Serie: MAXIBRASS 2900

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressacavo in ottone nichelato con guarnizione in neoprene e griffe di serraggio in poliamide PA 6.6, dotato di O-ring in nitrile per garantire un'elevata tenuta stagna. Progettato per offrire un grado di protezione IP68, resiste a immersioni fino a 5 bar per 30 minuti, assicurando una protezione liquida affidabile. La filettatura è di tipo metrico con dimensione nominale M12, ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono una connessione sicura e duratura. Il pressacavo è adatto a un intervallo di temperatura da -40°C a +100°C in condizioni statiche e da -25°C a +100°C in condizioni dinamiche, garantendo robustezza e resistenza anche in ambienti con sollecitazioni meccaniche. La sua struttura metallica conferisce solidità e durata nel tempo, rendendolo una soluzione efficace per il fissaggio e la protezione dei cavi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBRASS 2900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in ottone e grazie al processo di nichelatura risultano più durevoli e resistenti a usura, agenti atmosferici e corrosione chimica. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, per assicurare un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Apertura chiave

16 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

16 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

12

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

1 ... 5 mm

Produttore

Pressacavo Maxibrass riduzione filettatura M12 IP68 installazioni elettriche