› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo Maxibrass ottone nichelato M12x1,5 IP68 per installazioni elettriche

Cod. Rexel CE2900.M12N
Cod. Produttore 2900.M12N
Cod. EAN 8016692201641

Informazioni principali

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Protezione: IP68 contro acqua
  • Filettatura: Metrica M1,5
  • Norme: CEI EN 60423/62444
  • Resistenza: Usura e corrosione
  • Applicazione: Pressacavi per pannelli
  • Serie: MAXIBRASS 2900
  • Accessori: Controdadi e guarnizioni

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBRASS 2900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in ottone e grazie al processo di nichelatura risultano più durevoli e resistenti a usura, agenti atmosferici e corrosione chimica. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, per assicurare un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

16 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

18 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

12

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

3 ... 7 mm

Pressacavo Maxibrass ottone nichelato M12x1,5 IP68 per installazioni elettriche
€ 2,69 x 1 pz.
(pz.)