Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2900DP.M32N
Cod. Produttore
2900DP.M32N
Cod. EAN
8016692823706

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Protezione: IP68
  • Filettatura: Metrica M32
  • Spessore disco antipolvere: 2 mm
  • Resistenza: Usura e corrosione
  • Norme: CEI EN 60423/62444
  • Serie: MAXIBRASS 2900DP
  • Accessori: Controdadi e guarnizioni
Pressacavo Maxibrass in ottone nichelato con grado di protezione IP68 e filettatura metrica M32. Realizzato in metallo di alta qualità, garantisce resistenza e affidabilità per applicazioni elettriche che richiedono protezione contro polvere e acqua. Ideale per installazioni che necessitano di una tenuta sicura e duratura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBRASS 2900DP consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in ottone e grazie al processo di nichelatura risultano più durevoli e resistenti a usura, agenti atmosferici e corrosione chimica. Sono forniti completi di dischi antipolvere in schiuma di polietilene con spessore di 2mm. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, e di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

36 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

36 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

11 ... 21 mm

Produttore

Pressacavo ottone nichelato IP68 M32 per installazioni elettriche