› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo Maxibrass ottone nichelato IP68 filettatura Pg per installazioni elettriche

Cod. Rexel CE2901.42N
Cod. Produttore 2901.42N
Cod. EAN 8016692596495

Informazioni principali

  • Materiale: ottone nichelato
  • Protezione: IP68
  • Filettatura: tipo Pg DIN 40430
  • Resistenza: usura e corrosione
  • Applicazione: serraggio cavi
  • Serie: MAXIBRASS 2900
  • Dimensioni: vari diametri e lunghezze
  • Accessori: controdadi e guarnizioni

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pressacavo in ottone nichelato con guarnizione in neoprene e anello di tenuta in nitrile, dotato di griffe di serraggio in poliamide PA 6.6. Garantisce un grado di protezione IP68, resistente a 5 bar per 30 minuti, assicurando tenuta stagna contro i liquidi. Adatto per temperature d’impiego da -40°C a +100°C in condizioni statiche e da -25°C a +100°C in condizioni dinamiche. La filettatura di tipo PG ha dimensione nominale 42 mm, ideale per il fissaggio sicuro di cavi in impianti elettrici professionali, con elevata resistenza meccanica e protezione contro urti e vibrazioni secondo la norma EN 62444. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBRASS 2900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in ottone e grazie al processo di nichelatura risultano più durevoli e resistenti a usura, agenti atmosferici e corrosione chimica. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

57 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

57 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

42

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

28 ... 38 mm

Pressacavo Maxibrass ottone nichelato IP68 filettatura Pg per installazioni elettriche
€ 64,94 x 1 pz.
(pz.)