Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2900.M75N
Cod. Produttore
2900.M75N
Cod. EAN
8051316092076

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Protezione: IP68
  • Filettatura: Metrica M1,5
  • Norme: CEI EN 60423, EN 62444
  • Resistenza: Usura e corrosione
  • Applicazione: Pressacavi per pannelli
  • Serie: MAXIBRASS 2900
  • Accessori: Controdadi e guarnizioni
Pressacavo MAXI in ottone nichelato con filettatura metrica da 75 mm, progettato per garantire un’elevata resistenza meccanica e protezione IP68 contro polvere e acqua. Realizzato in materiale metallico di alta qualità, assicura durata e affidabilità nelle applicazioni elettriche più esigenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBRASS 2900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in ottone e grazie al processo di nichelatura risultano più durevoli e resistenti a usura, agenti atmosferici e corrosione chimica. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, per assicurare un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

80 mm

lunghezza della filettatura

18 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

75

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

56 ... 63 mm

Produttore

Pressacavo Maxibrass ottone nichelato IP68 M75 installazioni elettriche