Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2901.36N
Cod. Produttore
2901.36N
Cod. EAN
8016692601366

Informazioni di prodotto

  • Materiale: ottone nichelato
  • Protezione: IP68
  • Filettatura: tipo Pg DIN 40430
  • Resistenza: usura e corrosione
  • Applicazione: cavi passanti
  • Serie: MAXIBRASS 2900
  • Vari diametri e lunghezze
  • Sicurezza: serraggio e sigillatura

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressacavo in ottone nichelato di alta qualità, dotato di guarnizione in neoprene e griffe di serraggio in poliamide PA 6.6, con O-ring in nitrile per garantire una tenuta stagna. Progettato per offrire protezione IP68, resiste a immersioni fino a 5 bar per 30 minuti, assicurando un isolamento liquido affidabile. Adatto per un intervallo di temperatura da -40°C a +100°C in condizioni statiche e da -25°C a +100°C in condizioni dinamiche, supporta sollecitazioni meccaniche come urti e vibrazioni conformemente alla norma EN 62444. La filettatura di tipo PG con dimensione nominale 36 garantisce un fissaggio sicuro e stabile, ideale per applicazioni professionali nell’ambito dei materiali elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBRASS 2900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in ottone e grazie al processo di nichelatura risultano più durevoli e resistenti a usura, agenti atmosferici e corrosione chimica. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

50 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

50 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

36

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

Produttore

Pressacavo ottone nichelato IP68 filettatura PG per installazioni elettriche