Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2901.07N
Cod. Produttore
2901.07N
Cod. EAN
8016692601311

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Protezione: IP68
  • Filettatura: Tipo Pg DIN 40430
  • Resistenza: Usura e corrosione
  • Applicazione: Pressacavi per pannelli
  • Serie: MAXIBRASS 2900
  • Varie dimensioni: Diametri e lunghezze
  • Accessori: Controdadi e guarnizioni

Certificazioni e Dichiarazioni

Il pressacavo CE2901.07N è realizzato in ottone nichelato, garantendo resistenza e durata nel tempo. È dotato di guarnizione in neoprene e anello O-ring in nitrile, che assicurano un'elevata tenuta stagna con grado di protezione IP68, resistente fino a 5 bar per 30 minuti, ideale per applicazioni in ambienti umidi o con presenza di liquidi. La griffe di serraggio è in poliamide PA 6.6, che permette un fissaggio sicuro del cavo. Il tipo di filettatura è PG con dimensione nominale 7 mm. Il prodotto è progettato per operare in un intervallo di temperatura da -40°C a +100°C in condizioni statiche e da -25°C a +100°C in condizioni dinamiche, garantendo affidabilità anche in presenza di vibrazioni o urti. Questo pressacavo è indicato per installazioni professionali in ambito elettrico, con un sistema di serraggio che assicura la perfetta tenuta del cavo e la protezione dall’ingresso di agenti esterni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBRASS 2900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in ottone e grazie al processo di nichelatura risultano più durevoli e resistenti a usura, agenti atmosferici e corrosione chimica. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

16 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

16 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

7

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

3 ... 7 mm

Produttore

Pressacavo Maxibrass ottone nichelato IP68 per installazioni elettriche