Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2901.29N
Cod. Produttore
2901.29N
Cod. EAN
8016692588599

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Protezione: IP68
  • Filettatura: Tipo Pg DIN 40430
  • Resistenza: Usura e corrosione
  • Applicazione: Serrare e sigillare cavi
  • Serie: MAXIBRASS 2900
  • Varie dimensioni: Diametri e filettature
  • Accessori: Controdadi, guarnizioni

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressacavo in ottone nichelato con filettatura PG 29, progettato per garantire un’elevata protezione IP68 contro l’ingresso di liquidi fino a 5 bar per 30 minuti. Dotato di guarnizione in neoprene, griffe di serraggio in poliammide PA 6.6 e O-ring in nitrile, assicura una tenuta affidabile e duratura. Adatto per temperature da -40°C a +100°C in condizioni statiche e da -25°C a +100°C in condizioni dinamiche, resiste a urti e sollecitazioni secondo la norma EN 62444. Ideale per il fissaggio e la protezione dei cavi in installazioni elettriche professionali, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBRASS 2900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in ottone e grazie al processo di nichelatura risultano più durevoli e resistenti a usura, agenti atmosferici e corrosione chimica. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

40 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

40 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

29

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

17 ... 25 mm

Produttore

Pressacavo ottone nichelato IP68 filettatura PG29 per installazioni elettriche