Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2901.16N
Cod. Produttore
2901.16N
Cod. EAN
8016692601342

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Protezione: IP68 alta
  • Filettatura: Tipo Pg DIN 40430
  • Resistenza: Usura e corrosione
  • Applicazioni: Vari diametri e lunghezze
  • Funzione: Serraggio e sigillatura
  • Serie: MAXIBRASS 2900
  • Accessori: Controdadi e guarnizioni

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressacavo in ottone nichelato con guarnizione in neoprene, griffe di serraggio in poliammide PA 6.6 e O-ring in nitrile. Garantisce un elevato grado di protezione IP68, resistente a pressioni fino a 5 bar per 30 minuti, assicurando tenuta liquida affidabile. Adatto a un intervallo di temperatura da -40°C a +100°C in condizioni statiche e da -25°C a +100°C in condizioni dinamiche, resiste a urti e vibrazioni secondo la normativa EN 62444. Il tipo di filettatura è PG16 con dimensione nominale di 16 mm, ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBRASS 2900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in ottone e grazie al processo di nichelatura risultano più durevoli e resistenti a usura, agenti atmosferici e corrosione chimica. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

24 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

7 ... 13 mm

Produttore

Pressacavo Maxibrass ottone nichelato IP68 filettatura PG16 per installazioni elettriche