Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2901.M12N
Cod. Produttore
2901.M12N
Cod. EAN
8016692201665

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Protezione: IP68 contro acqua
  • Filettatura: Metrica M 1,5
  • Norme: CEI EN 60423/62444
  • Resistenza: Usura e corrosione
  • Applicazioni: Vari diametri e lunghezze
  • Serie: MAXIBRASS 2900
  • Accessori: Controdadi e guarnizioni

Certificazioni e Dichiarazioni

Il pressacavo CE2901.M12N è realizzato in ottone nichelato, garantendo elevata resistenza e durata nel tempo. Dotato di guarnizione in neoprene e o-ring in nitrile, assicura un grado di protezione IP68, resistente all'acqua fino a 5 bar per 30 minuti, ideale per applicazioni che richiedono tenuta liquida. La griffe di serraggio in poliammide PA 6.6 offre una presa sicura sul cavo, proteggendolo da sollecitazioni meccaniche. La filettatura è di tipo metrico M12 con dimensione nominale di 12 mm. Il pressacavo è progettato per funzionare in un ampio intervallo di temperature, da -40°C a +100°C in condizioni statiche e da -25°C a +100°C in condizioni dinamiche, garantendo affidabilità anche in ambienti difficili. L’installazione è semplice e sicura, con possibilità di fissaggio tramite controdado o direttamente su sedi filettate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBRASS 2900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in ottone e grazie al processo di nichelatura risultano più durevoli e resistenti a usura, agenti atmosferici e corrosione chimica. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, per assicurare un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

16 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

16 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

12

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

3 ... 7 mm

Produttore

Pressacavo ottone nichelato IP68 filettatura M12 installazioni elettriche