Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2940E.M50N
Cod. Produttore
2940E.M50N
Cod. EAN
8051316073006

Informazioni di prodotto

  • Serie: PR.MAXIBRASS
  • Grado protezione: IP68
  • Resistente a polvere e acqua
  • Materiali: durevoli
  • Adatto per esterni
  • Uso: industriale
  • Montaggio: facile
  • Funzionamento: affidabile

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressacavo in ottone nichelato con guarnizione in neoprene e griffe di serraggio in poliamide PA 6.6. Garantisce un elevato grado di protezione IP68, resistente a immersioni fino a 5 bar per 30 minuti, assicurando tenuta stagna contro liquidi. Dotato di O-ring in nitrile, è progettato per un utilizzo in un ampio intervallo di temperature da -40°C a +100°C in condizioni statiche e da -25°C a +100°C in condizioni dinamiche. La filettatura metrica M50 consente un’installazione sicura e affidabile, con coppia di serraggio ottimale per garantire la massima tenuta e protezione del cavo. Ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono robustezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il PR.MAXIBRASS CAMPO SERR.ESTESO IP68 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in condizioni ambientali difficili. Questo dispositivo è caratterizzato da un grado di protezione IP68, che lo rende impermeabile e resistente alla polvere, ideale per applicazioni in esterni o in ambienti industriali. Realizzato con materiali durevoli, offre una robustezza senza pari, assicurando un funzionamento affidabile nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di installazioni, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. Con un design pensato per facilitare il montaggio e l'utilizzo, questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente e sicura per le vostre esigenze elettriche.

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

67 mm

lunghezza della filettatura

13 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

73 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

50

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

35 ... 45 mm

Produttore

Raccordo pressacavo IP68 M50x1,5 campo serraggio esteso per esterni