Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2940.M40N
Cod. Produttore
2940.M40N
Cod. EAN
8051316072962

Informazioni di prodotto

  • Protezione: IP68
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: ambienti gravosi
  • Uso: industriale e commerciale
  • Durata: elevata
  • Installazione: facile
  • Serie: PR.MAXIBRASS
  • Funzione: sistema serratura

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressacavo in ottone nichelato con grado di protezione IP68, resistente a immersioni fino a 5 bar per 30 minuti garantendo tenuta liquida sicura. Dotato di guarnizione in neoprene, griffe di serraggio in poliammide PA 6.6 e O-ring in nitrile, assicura una protezione ottimale contro polvere e acqua. La filettatura metrica M40 consente un fissaggio stabile e affidabile, con un campo di serraggio del cavo da 25 a 32 mm. Adatto a temperature d’impiego da -40°C a +100°C in condizioni statiche e da -25°C a +100°C in condizioni dinamiche, è ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono elevata sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il PR.MAXIBRASS CAMPO SERR.ESTESO IP68 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori in ambienti gravosi. Realizzato in materiali resistenti, offre una protezione efficace contro polvere e umidità, come testimoniato dal suo grado di protezione IP68. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un elevato livello di sicurezza e affidabilità, rendendolo perfetto per l'uso in contesti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata nel tempo, mentre il design funzionale facilita l'installazione e l'utilizzo. Con il PR.MAXIBRASS CAMPO SERR.ESTESO IP68, puoi contare su un prodotto che unisce efficienza e resistenza, perfetto per soddisfare le esigenze più esigenti nel settore elettrico.

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

50 mm

lunghezza della filettatura

13 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

54 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

40

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

25 ... 32 mm

Produttore

Pressacavo Maxibrass IP68 M40 campo serraggio esteso per industria

€ 26,03 x 1 pz.
(pz.)