Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2940.M12N
Cod. Produttore
2940.M12N
Cod. EAN
8051316072665

Informazioni di prodotto

PR.MAXIBRASS CAMPO SERR.ESTESO IP68 M12X1,5

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il PR.MAXIBRASS CAMPO SERR.ESTESO IP68 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambienti difficili. Realizzato in materiali resistenti, offre un grado di protezione IP68, rendendolo impermeabile e adatto per l'uso in condizioni di umidità e polvere. Questo dispositivo è ideale per applicazioni in cui è richiesta una protezione robusta e duratura. La sua costruzione garantisce un'affidabilità superiore, mentre il design funzionale facilita l'installazione e l'uso. Si adatta perfettamente a diverse esigenze nel settore elettrico, assicurando sicurezza e prestazioni ottimali. Con il PR.MAXIBRASS CAMPO SERR.ESTESO IP68, si può contare su un prodotto che combina innovazione e resistenza, perfetto per ogni esigenza di installazione elettrica.

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

17 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

19 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

12

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

5 ... 8 mm

Produttore

Pressacavo Maxibrass ottone nichelato campo serraggio esteso IP68 per installazioni elettriche robuste