Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2940.M25N
Cod. Produttore
2940.M25N
Cod. EAN
8051316072924

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP68
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Ambienti difficili
  • Resistenza: Robusto e affidabile
  • Design: Ergonomico e funzionale
  • Compatibilità: Molti sistemi fissaggio
  • Uso: Impianti elettrici
  • Serie: PR.MAXIBRASS

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressacavo in ottone nichelato con grado di protezione IP68, resistente a immersioni fino a 5 bar per 30 minuti, garantendo tenuta stagna. Dotato di guarnizione in neoprene e O-ring in nitrile per un’efficace sigillatura, con griffe di serraggio in poliamide PA 6.6 per una presa sicura del cavo. La filettatura è di tipo metrico con dimensione nominale M25x1,5, adatta a cavi con diametro da 13 a 21 mm. Il prodotto è progettato per operare in un ampio intervallo di temperature, da -40°C a +100°C in condizioni statiche e da -25°C a +100°C in condizioni dinamiche, garantendo affidabilità anche in ambienti con vibrazioni o urti. Ideale per installazioni elettriche professionali che richiedono protezione elevata e robustezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il PR.MAXIBRASS CAMPO SERR.ESTESO IP68 è un dispositivo progettato per garantire un'elevata protezione contro polvere e umidità, grazie al suo grado di protezione IP68. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per applicazioni in ambienti difficili e per l'installazione in condizioni estreme. La sua robustezza e resistenza lo rendono perfetto per l'uso in impianti elettrici che richiedono un'affidabilità superiore. La forma ergonomica e il design funzionale facilitano l'installazione e l'uso, mentre la compatibilità con diversi sistemi di fissaggio garantisce flessibilità e versatilità. Scegliendo questo prodotto, si assicura una soluzione efficace e duratura per le proprie esigenze elettriche, senza compromettere la qualità e la sicurezza.

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

36 mm

lunghezza della filettatura

11 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

39 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

13 ... 21 mm

Produttore

Pressacavo Maxibrass campo serraggio esteso IP68 M25 industriale

€ 8,60 x 1 pz.