Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2940.M20N
Cod. Produttore
2940.M20N
Cod. EAN
8051316072702

Informazioni di prodotto

  • Protezione: IP68
  • Materiale: resistente e durevole
  • Applicazioni: ambienti difficili
  • Installazione: facile e rapida
  • Funzionamento: affidabile e robusto
  • Uso: sistemi elettrici
  • Serie: PR.MAXIBRASS
  • Design: innovativo

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressacavo in ottone nichelato con grado di protezione IP68, resistente a immersioni fino a 5 bar per 30 minuti, ideale per applicazioni che richiedono tenuta stagna e robustezza. Dotato di guarnizione in neoprene, anello di tenuta in nitrile e griffe di serraggio in poliamide PA 6.6, garantisce un fissaggio sicuro e affidabile del cavo. La filettatura è di tipo metrico con dimensione nominale M20x1,5, adatta a cavi con diametro da 10 a 16 mm. Progettato per operare in un ampio intervallo di temperature da -40°C a +100°C in condizioni statiche e da -25°C a +100°C in condizioni dinamiche, è indicato per installazioni professionali in ambienti industriali e impianti elettrici che richiedono elevata protezione e durata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il PR.MAXIBRASS CAMPO SERR.ESTESO IP68 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambienti difficili. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo dispositivo offre una protezione IP68, rendendolo ideale per applicazioni in cui è richiesta resistenza all'acqua e alla polvere. La sua costruzione robusta assicura un funzionamento affidabile anche in condizioni estreme. Grazie al design innovativo, il PR.MAXIBRASS CAMPO SERR.ESTESO è facile da installare e integrare in vari sistemi elettrici. Questo prodotto è perfetto per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni efficienti e sicure per i loro progetti. Con un'attenzione particolare alla qualità e alla funzionalità, questo dispositivo rappresenta una scelta ideale per chi desidera un prodotto di eccellenza nel campo delle attrezzature elettriche.

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

29 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

32 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

10 ... 16 mm

Produttore

Raccordo pressacavi IP68 M20 protezione acqua polvere campo serraggio esteso

€ 5,01 x 1 pz.
(pz.)