Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2940.M50N
Cod. Produttore
2940.M50N
Cod. EAN
8051316072986

Informazioni di prodotto

PR.MAXIBRASS CAMPO SERR.ESTESO IP68 M50X1,5

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il PR.MAXIBRASS CAMPO SERR.ESTESO IP68 è un dispositivo progettato per garantire una protezione eccezionale in ambienti difficili. Con un grado di protezione IP68, questo prodotto è resistente all'acqua e alla polvere, rendendolo ideale per applicazioni in esterni o in condizioni di umidità. Realizzato in materiali di alta qualità, offre durabilità e affidabilità nel tempo. La sua struttura robusta consente un'installazione facile e sicura, mentre il design ergonomico facilita l'uso e la manutenzione. Questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di alta performance nel settore elettrico, combinando funzionalità e resistenza per soddisfare le esigenze più impegnative. Con il PR.MAXIBRASS CAMPO SERR.ESTESO IP68, puoi contare su prestazioni superiori in ogni situazione.

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

57 mm

lunghezza della filettatura

13 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

61 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

50

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

30 ... 38 mm

Produttore

Pressacavo Maxibrass ottone nichelato campo serraggio esteso IP68 per ambienti esterni e umidi