Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2940.M16N
Cod. Produttore
2940.M16N
Cod. EAN
8051316072689

Informazioni di prodotto

  • Serie: PR.MAXIBRASS
  • Grado protezione: IP68
  • Resistente a polvere: Sì
  • Resistente a immersioni: Sì
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Esterni e ambienti umidi
  • Costruzione: Robusta
  • Affidabilità: Elevata

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressacavo in ottone nichelato con guarnizione in neoprene e griffe di serraggio in poliamide PA 6.6, dotato di O-ring in nitrile. Garantisce un elevato grado di protezione IP68, resistente all'acqua fino a 5 bar per 30 minuti, assicurando tenuta liquida affidabile. Progettato per un utilizzo professionale in ambienti elettrici, supporta una gamma di temperature da -40°C a +100°C in condizioni statiche e da -25°C a +100°C in condizioni dinamiche. La filettatura metrica M16 garantisce una facile installazione e un serraggio sicuro, ideale per la protezione e il fissaggio dei cavi in applicazioni industriali e tecniche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il PR.MAXIBRASS CAMPO SERR.ESTESO IP68 è un componente essenziale per le installazioni elettriche che richiedono un alto grado di protezione. Realizzato in materiali di alta qualità, questo prodotto è progettato per resistere a condizioni ambientali estreme, garantendo così una durata e una performance ottimali. Con un grado di protezione IP68, è in grado di resistere a polvere e immersioni in acqua, rendendolo ideale per utilizzi in esterni o in ambienti umidi. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace per i circuiti elettrici, contribuendo a prevenire guasti e malfunzionamenti. Questo articolo si distingue per la sua affidabilità e versatilità, rendendolo una scelta perfetta per professionisti del settore elettrico in cerca di soluzioni sicure e durature per le loro installazioni.

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

7 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

25 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

7 ... 12 mm

Produttore

Pressacavo PR.MAXIBRASS IP68 Campo Serraggio Esteso Industriale