› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo Maxibrass ottone nichelato filettatura lunga IP68 per installazioni elettriche

Cod. Rexel CE2901.21N
Cod. Produttore 2901.21N
Cod. EAN 8016692601359

Informazioni principali

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Protezione: IP68
  • Filettatura: Pg secondo DIN 40430
  • Resistenza: Usura e corrosione
  • Applicazione: Pressacavi per pannelli
  • Serie: MAXIBRASS 2900
  • Dimensioni: Vari diametri e lunghezze
  • Accessori: Controdadi e guarnizioni

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pressacavo in ottone nichelato con guarnizione in neoprene, griffe di serraggio in poliamide PA 6.6 e O-ring in nitrile, progettato per garantire una protezione elevata IP68 resistente all'acqua fino a 5 bar per 30 minuti. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio sicuro e una tenuta ermetica del cavo, supporta un intervallo di temperatura da -40°C a +100°C in condizioni statiche e da -25°C a +100°C in condizioni dinamiche. La filettatura di tipo PG con dimensione nominale 21 garantisce un'installazione semplice e affidabile, con un corpo in metallo robusto e resistente agli urti secondo la norma EN 62444. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBRASS 2900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in ottone e grazie al processo di nichelatura risultano più durevoli e resistenti a usura, agenti atmosferici e corrosione chimica. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

20 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

20 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

11

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

10 ... 17 mm

Pressacavo Maxibrass ottone nichelato filettatura lunga IP68 per installazioni elettriche
€ 5,90 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 50 pz.
Qta imballo: 50 pz.