Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1910.M12
Cod. Produttore
1910.M12
Cod. EAN
8016692157979

Informazioni di prodotto

  • Materiale: nylon PA 6.6
  • Protezione: IP68
  • Filettatura: M12x1,5
  • Colore: grigio RAL 7035
  • Serie: MAXIBLOCK 1900
  • Resistenza: alta usura
  • Norme: CEI EN 60423/62444
  • Applicazioni: pannelli elettrici

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressacavo realizzato in poliammide PA 6.6, caratterizzato da elevata resistenza meccanica e autoestinguenza classe V2 secondo UL 94. Progettato per garantire un grado di protezione IP68, assicura tenuta stagna fino a 5 bar per 30 minuti, ideale per applicazioni in ambienti con presenza di liquidi. La filettatura è di tipo metrico M12x1,5 con dimensione nominale 12 mm, adatta a cavi con diametro da 2 a 5 mm. La guarnizione in neoprene garantisce una perfetta sigillatura attorno al cavo, mentre la colorazione grigia (RAL7035 o RAL7001) conferisce un aspetto neutro e professionale. Il prodotto è indicato per installazioni professionali con temperature operative da -40°C a +100°C in condizioni statiche e da -20°C a +90°C in condizioni dinamiche, resistendo a urti e vibrazioni secondo la norma EN 62444. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBLOCK 1900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, e di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili nei colori nero RAL 9005, grigio RAL 7035 e grigio scuro RAL 7001 per rispondere alle diverse necessità estetiche. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

15 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

15 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

12

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

2 ... 5 mm

Produttore

Pressacavo nylon PA6.6 ridotto IP68 M12x1,5 grigio per quadri elettrici