Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1910.09N
Cod. Produttore
1910.09N
Cod. EAN
8016692176611

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Nylon PA 6.6
  • Protezione: IP68
  • Filettatura: PG9 e M1,5
  • Colore: nero RAL 9005
  • Serie: MAXIBLOCK 1900
  • Resistenza: alta usura
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Serraggio: efficiente e sicuro
Pressacavo in poliammide di alta qualità, realizzato in plastica resistente e progettato per garantire un grado di protezione IP68. Il modello presenta una filettatura di tipo PG con dimensione nominale PG9, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio sicuro e una protezione efficace contro polvere e acqua. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e si adatta facilmente a diversi ambienti industriali. Questo pressacavo è particolarmente indicato per l’installazione in impianti elettrici dove è necessaria una protezione affidabile e duratura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBLOCK 1900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, e di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili nei colori nero RAL 9005, grigio RAL 7035 e grigio scuro RAL 7001 per rispondere alle diverse necessità estetiche. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo

colore

Nero

Tipologia

Diritto

numero RAL

9005

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

19 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

19 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

9

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

2 ... 6 mm

Produttore

Pressacavo nylon PA6.6 ridotto IP68 PG9 nero installazioni elettriche